曜日別特売
C-RLSS4-12XR3.0X135 ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51569850

C-RLSS4-12XR3.0X135 ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51569850
C-RLSS4-12XR3.0X135 ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51569850

ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)12注文コード51569850品番C-RLSS4-12XR3.0X135
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)135刃長(mm)25刃径(Φmm)12柄径(Φmm)10表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼ねじれ角(°)45コーナー半径R(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする