Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー【受注生産品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
51613679
品番
NK31009【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,290
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ショップライン取り付け用
種類
舞台・演出用
材質(ワイヤー部)
ステンレス