SMC
耐水性向上シリンダ CDG1FN50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
51614306
品番
CDG1FN50-25Z-M9BL
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
402
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード