SMC
耐水性向上シリンダ CDG1FN63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
51619757
品番
CDG1FN63-80Z-W-M9NWZS
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード