ホンダ
汎用エンジンポンプ 2インチ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
51622115
品番
WB20XT4JR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。
ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。
用途
田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。
全長(mm)
485
出力(kW)
2.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
全幅(mm)
365
全高(mm)
425
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
32
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
吐出量(L/min)
620
連続使用時間(分)
満タン:102
燃料タンク容量(L)
2
エンジンタイプ
GX120T2
エンジンメーカー
ホンダ
注意
※吐出量、全揚程は、最大値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません