曜日別特売
DT-8D-A 拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム 51622210

製品画像

DT-8D-A 拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム 51622210
DT-8D-A 拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム 51622210

拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)注文コード51622210品番DT-8D-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。

用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※亜鉛メッキ鋼板は非常に硬いので折り曲げはできませんのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする