MTS-21 ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き 早川ゴム 51622219

製品画像

MTS-21 ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き 早川ゴム 51622219
MTS-21 ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き 早川ゴム 51622219

ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
厚さ(mm)1
内容量1セット(10枚)注文コード51622219品番MTS-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。

用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)1硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする