DDSS-SWAND-L センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L Delkin 51624696

DDSS-SWAND-L センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L Delkin 51624696
DDSS-SWAND-L センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L Delkin 51624696
DDSS-SWAND-L センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L Delkin 51624696

センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック注文コード51624696品番DDSS-SWAND-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

センサークリーニングワンズはセンサースコープシステムの補充用ワンズです。 1本ずつビニール袋に収められているワンズの両端はリントフリーの柔らかで清潔な素材が使用されていてセンサーを傷つけません。コーティング処理されたCCD, CMOSセンサーでもコーティングをされていないセンサーでも安心してご利用いただけます。

幅(mm)クリーニングスワブ:24質量(g)200入数15本入りRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)12×2×19(パッケージ外寸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする