曜日別特売
CSP4-9083SE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ 51628318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP4-9083SE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ 51628318
CSP4-9083SE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ 51628318
CSP4-9083SE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ 51628318
CSP4-9083SE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ 51628318
CSP4-9083SE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ 51628318

ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード51628318品番CSP4-9083SE
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))質量(kg)24高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)600間口(mm)900段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.73MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする