サインシティ
アルミコ型ジョイナー 3000 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51629596
品番
112471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のコ型ジョイナーです。板の断面をカバーしたり、化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途
内装の化粧材仕上げに。
種別
6.5CC
材質
アルミ
長さ(mm)
3000
色
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません