お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。
12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。
USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。
通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。
お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。