EXL-SL250 LED充電式スリムライト ハート電機サービス 51635607

EXL-SL250 LED充電式スリムライト ハート電機サービス 51635607
EXL-SL250 LED充電式スリムライト ハート電機サービス 51635607
EXL-SL250 LED充電式スリムライト ハート電機サービス 51635607

LED充電式スリムライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51635607品番EXL-SL250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。
厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。
High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。
3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。
吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。

長さ(mm)195幅(mm)26厚さ(mm)10ブラック×ブルー質量(g)約71電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh入力micro-B 5V1Aフック充電時間(時間)約1.5光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)使用場所屋内外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする