曜日別特売
AM-02/BQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636386

本体

AM-02/BQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636386
AM-02/BQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636386
AM-02/BQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636386
AM-02/BQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636386
AM-02/BQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636386

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アスファルトブラック
内容量1個注文コード51636386品番AM-02/BQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,700
販売価格(税別)
4,273

耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。
耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。
独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。
長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。

付属品シリコンポーチ、取扱説明書アスファルトブラック質量(g)約5.2(ケーブル含まず)形式ダイナミックプラグ金メッキI型4極ミニプラグ保証期間購入から1年間ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)最大入力(mW)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする