本体
SanDisk(サンディスク)
ウルトラ SDHCカード UHS-I
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
容量(GB)
32
注文コード
51636456
品番
SDSDUNR-032G-GN3IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
書込速度(MB/s)
シーケンシャル:100
SDスピードクラス
クラス10
UHSスピードクラス
UHS-1
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。