曜日別特売
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560

UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560
UQPMAN42FHD 液晶テレビ uniq(ユニーク) 51636560

液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51636560品番UQPMAN42FHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネット動画専用42型スマートテレビ

用途
ネットに接続して様々なコンテンツを大画面視聴
幅(mm)955高さ(mm)537(スタンド含む:567)奥行(mm)80(スタンド含む:194)電源AC100定格消費電力(W)75本体質量(kg)5.6メモリー1GByte / 8GByte (RAM/ROM)視野角左右176° / 上下176°(標準値)応答速度8.0ms端子光音声デジタル:SPDIF使用条件使用周囲温度 : 5℃~35℃、使用周囲湿度 : 20%~80%(結露のないこと)画面サイズ42型OSAndroid TV Version11画素数1920×1080(水平×垂直)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型LEDバックライトBluetoothVersion 5.1音声出力8W+8WWi-FiIEEE802.11a / b / g / n / acHDMI規格HDMI1 / HDMI2 / 対応入力解像度:ver.2.0待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA対応VESA規格100×100mmUSBUSB2.0 ×2LAN10/100Mbps
注意
※地上波の受信はできません

商品説明動画

地上波受信は不要!ネット動画専用 スマートテレビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする