曜日別特売
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244

- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244
- 身体と眠りのプロが考えた 腰まくら メイダイ 51637244

身体と眠りのプロが考えた 腰まくら

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51637244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

整形外科医の勝野浩先生と、睡眠環境/寝具指導士 澤本和也氏、二人の専門家が共同監修
腰まくらで隙間を埋めて自然なS字形状を保ち、腰への負担が少ない眠りをサポート
腰まくらは低さが肝心。高いと逆に腰を痛めてしまいます。 手を差し込んだくらいがちょうど良いご自身の高さです
中材は弾力性と通気性を兼ねたソフトパイプ使用
吸水速乾性に優れた生地とメッシュ生地使用。汗をかいても蒸れにくくサラッとした肌触り
独自形状で自在に高さ調節可能。自分にぴったりの高さで心地良い寝姿勢に
洗濯機で丸洗いOK
表、裏どちら側でも使える

用途腰のサポートに。腰まくら/腰マクラ/腰痛枕/腰痛まくら/腰痛クッション/寝返りサポート/洗濯できる/洗える/男性/女性/プレゼント/ギフト/誕生日/父の日/母の日/敬老の日/シンプル/おすすめ/メッシュ/国産/日本製/腰枕/腰すきまマット/腰痛軽減/腰クッション/両面/横寝/通気性/弾力性/速乾/男女兼用/まくら/枕グレー×ネイビー質量(g)320寸法(縦×横×高さH)(cm)70×26×3材質(中材)ポリエチレン樹脂材質(側地)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする