曜日別特売
LZBP2550A000J2A-46B000 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA) 51639204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1組セット内容【灯具】LZBP2550A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ注文コード51639204品番LZBP2550A000J2A-46B000
参考基準価格(税別)¥135,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
セット内容【灯具】LZBP2550A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間サイズ(mm)(ハブ)22グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする