曜日別特売
LCIP6050A000J2A-42B000 防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA) 51639326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1組セット内容【灯具】LCIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0242-02Aの組合せ注文コード51639326品番LCIP6050A000J2A-42B000
参考基準価格(税別)¥102,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
セット内容【灯具】LCIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0242-02Aの組合せ材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.3タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間サイズ(mm)(ハブ)22グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする