※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
岩崎電気
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51639439
品番
E50100/LSANY9
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
5
色
電球色
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
6.5(200V)
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ウォームグレイメタリック
保護等級
IP43
色温度(K)
2700
寿命
(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:52.3(200V)
定格光束(Lm)
340