曜日別特売
1-HN-20 M10(5pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 51640035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

1-HN-20 M10(5pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 51640035
1-HN-20 M10(5pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 51640035
1-HN-20 M10(5pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 51640035

ステンレスナット 1種 NFコート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
呼びM10
ピッチ1.5
厚さ(mm)8
内容量1パック(5個)注文コード51640035品番1-HN-20 M10(5pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥399
販売価格(税別)
363

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。

材質ステンレス厚さ(mm)8ピッチ1.5呼びM10寸法e(mm)約19.6二面幅S(mm)17寸法dk(mm)約16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする