※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
由良産商
ステンレスナット 1種 NFコート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(2個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
呼び
M22
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
ピッチ
2.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
厚さ(mm)
18
5
6.5
8
10
13
16
18
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
51640157
品番
1-HN-20 M22(40pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
18
ピッチ
2.5
呼び
M22
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(mm)
約31
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
商品説明書(1.52MB)