C-850 M8x50 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

C-850 M8x50 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640534
C-850 M8x50 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640534
C-850 M8x50 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640534

アローアンカー 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
ねじ径M8
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
内容量1パック(5本)注文コード51640534品番C-850 M8x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。

材質SS400全長(mm)50ねじ径M8ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート使用厚さ(mm)最大:5最大引張荷重(kN)8.2ナット二面幅(mm)12穿孔径(mm)8.5穿孔深さ(mm)40以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)35以上
注意
※皿バネ付きナットを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする