C-1060 M10x60 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

C-1060 M10x60 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640568
C-1060 M10x60 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640568
C-1060 M10x60 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640568

アローアンカー 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
ねじ径M10
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
内容量1パック(3本)注文コード51640568品番C-1060 M10x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。

材質SS400全長(mm)60ねじ径M10ねじ長さ(mm)25表面処理三価クロメート使用厚さ(mm)最大:5最大引張荷重(kN)14.5ナット二面幅(mm)14穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)45以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)40以上
注意
※皿バネ付きナットを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする