曜日別特売
SC-1260 M12x60 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

SC-1260 M12x60 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641645
SC-1260 M12x60 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641645
SC-1260 M12x60 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641645

ステンレス アローアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(40本)
ねじ径M12
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
内容量1箱(40本)注文コード51641645品番SC-1260 M12x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。

材質SUS304全長(mm)60ねじ径M12ねじ長さ(mm)25使用厚さ(mm)最大:8最大引張荷重(kN)17ナット二面幅(mm)19穿孔径(mm)12.7穿孔深さ(mm)42以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)35以上
注意
※皿バネ付きナットを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする