曜日別特売
SC-1290 M12x90 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

SC-1290 M12x90 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641670
SC-1290 M12x90 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641670
SC-1290 M12x90 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641670

ステンレス アローアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(40本)
ねじ径M12
全長(mm)90
ねじ長さ(mm)30
内容量1箱(40本)注文コード51641670品番SC-1290 M12x90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。

材質SUS304全長(mm)90ねじ径M12ねじ長さ(mm)30使用厚さ(mm)最大:28最大引張荷重(kN)19.1ナット二面幅(mm)19穿孔径(mm)12.7穿孔深さ(mm)52以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)45以上
注意
※皿バネ付きナットを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする