A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995

A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995
A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995
A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995
A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995
A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995
A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995
A-CK-201-B チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシ 51641995

チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード51641995品番A-CK-201-B
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

表紙の窓の箔押しが額縁のようになっていて、お気に入りの1枚を飾ることができます。
カード・チェキ・名刺などが20枚が収納できます。縦に収納でき、写真が映える黒台紙で写真が見やすいです。
表紙の印刷柄は大理石風のテクスチャーを使用しているので、インテリアとしてお部屋にそのまま飾ることができます。

台紙
ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
(収納枚数/カード・チェキ20枚)
仕様吊り下げ収納袋入ブルー本体質量(g)50背幅(mm)20縦(mm)115横(mm)82材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)製本溶着式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする