曜日別特売
NA403A-3P ロジカルノート A4 A罫 3P ナカバヤシ 51642160

ロジカルノート A4 A罫 3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード51642160品番NA403A-3P
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚ダルトーン(D・B・P)サイズA4枚数40本体質量(g)582寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする