ナカバヤシ
タブレットスタンド&ケーブルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ラベンダー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51642284
品番
HSD-TC01BE
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使わない時はすっきりとした四角い箱。
パカっと開いてスタンドに早変わり。
ケーブルなどが収納できるインナーケース付き。
インナーケースは取り出して使用可能。
材質
紙・ネオジム磁石・スチール
色
ベージュ
本体質量(g)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×50×130
対応
10.9inchまでのタブレット
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【インナーケース】約W87×D37×H60(110)※()内は収納可能寸法