曜日別特売
MT-DKLED-E39 口金E39防水ソケット スワン電器 51642370

 

MT-DKLED-E39 口金E39防水ソケット スワン電器 51642370
MT-DKLED-E39 口金E39防水ソケット スワン電器 51642370
MT-DKLED-E39 口金E39防水ソケット スワン電器 51642370

口金E39防水ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51642370品番MT-DKLED-E39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。
過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。
100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)
環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。

寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:仕様書(1.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする