曜日別特売
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424

 

BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424
BR-168 飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】 ブレイン 51649424

飾れる防災グッズ Kardia Paper Pot(カルディアペーパーポット)+防災トイレ【10年保存】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51649424品番BR-168
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日常に調和するインテリアが防災グッズに!
ペーパーポットの底に非常用トイレ3回分がセットされた防災グッズ。
災害時に一番困るとされているトイレ。水無しでもトイレができる非常用トイレは、いざという時に役立ちます。
贈り物やオフィスなどにもおすすめです。
公的機関で各種テスト済み。抗菌力等が証明されています。
凝固剤1包みで約1000ml固められるので、安心してお使いいただけます。
排泄袋もついているので、すぐに使えます。

用途防災、非常用、簡易トイレ、ペーパーポット、ティッシュボックス、ティッシュカバーセット内容本体(ペーパーポット)、抗菌凝固剤×3本、排泄袋×3袋材質ABSベージュ質量(g)約300寸法(直径Φ×高さH)(mm)約172×216保存期間(年)10(※抗菌凝固剤)使用可能回数3回分
注意
※抗菌凝固剤の保存期間は未使用未開封の場合の期間です。製造日からの期間になり、流通過程等の関係により数か月経過しているものもございます。
※お使いの環境(モニター、ブラウザ等)の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。 予めご了承ください。

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 使い方【防災】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする