曜日別特売
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458

※単品画像

BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458
BR-931 【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付) ブレイン 51649458

【15年保存】携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1回分)注文コード51649458品番BR-931
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

水が使えない状況でも排泄袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能です。抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。

用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋セット内容凝固剤×1個、排泄袋×1袋材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋)ポリエチレン寸法(mm)個装:約105×158保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15使用可能回数1回分効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
注意
※保存期間は製造日からの期間で、未使用未開封の状態での期間です。流通過程等の関係により、数か月経過しているものもございます。
※湿気のある場所で保管せず通気性の良い場所に保管してください。
※製品改良のため、予告なく仕様の変更を変更する場合があります。

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 使い方【防災】
【公式】抗菌非常用トイレ 粉末・アルミパック【防災】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする