QEL-44P-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 51649695

 

QEL-44P-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 51649695
QEL-44P-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 51649695
QEL-44P-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 51649695
QEL-44P-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 51649695
QEL-44P-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 51649695

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台接続口径Φ4プラグ、(IN)Φ4、(OUT)Φ4プラグ、(EXH)大気開放注文コード51649695品番QEL-44P-S
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,129
販売価格(税別)
1,026

小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。
小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。
プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。
従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。
急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。
弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。

用途
結露対策に
空気圧シリンダの高速駆動に
接続口径Φ4プラグ、(IN)Φ4、(OUT)Φ4プラグ、(EXH)大気開放質量(g)2.3有効断面積(mm2)1.5寸法L1(mm)4.1最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)寸法B(mm)41.3寸法C(mm)11.3寸法L2(mm)19寸法L3(mm)18.2使用流体圧縮空気排気方式大気開放タイプ最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.35(常温時)取付姿勢自在寸法P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.05
注意
※チューブはチューブエンドまで確実に挿入し、チューブを引いて抜けないことを確認してからご使用ください。
※挿入状態でねじり、引張り、モーメント荷重がかからないようにしてください。
※配管チューブ等でテンションをかけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする