曜日別特売
GJ-206 オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 51649844

オーバンド1kg袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)幅(mm)6番手#220注文コード51649844品番GJ-206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。幅(mm)6厚さ(mm)1.1アメ内径(Φmm)51本数平均970番手#220折径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 植物の結束
農・林・水産業

花の結束につかっています、新鮮で耐久性があり使いやすい。

2025-03-07
用途: 紙袋製品の梱包

長年ずっと使用しています。製品には欠かせない資材として最重要視しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 09208351
2011-05-10
用途: 小箱をまとめるのに。

ちょうどいい大きさが有るので助かります。

2025-03-31
用途: 商品の梱包作業で使用

在庫が減ってくると同じ仕様のものを発注している。
使い勝手が良いので継続的に使用している。
ただ、発注のたびに値上がりしている感じなので少し困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする