- 桃虎(21ミリ中長毛) タイホウ 51651086

 

- 桃虎(21ミリ中長毛) タイホウ 51651086
- 桃虎(21ミリ中長毛) タイホウ 51651086
- 桃虎(21ミリ中長毛) タイホウ 51651086

桃虎(21ミリ中長毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本サイズ(inch)6注文コード51651086品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

屋根・サイディング用途のローラー。しっかりつく膜厚と驚きの低飛散、深い目地にも毛が届く。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途
外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面
サイズスモール毛丈(mm)21サイズ(inch)6適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等外筒外径(Φmm)15生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする