- ガンガンローラー タイホウ 51651366

- ガンガンローラー タイホウ 51651366
- ガンガンローラー タイホウ 51651366

ガンガンローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)6
毛丈(mm)16
サイズスモール
内容量1本注文コード51651366品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー

用途
内装・外装から美装用までの万能ローラー
サイズスモール毛丈(mm)16サイズ(inch)6適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料主な用途仕上用外筒外径(Φmm)15生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする