タイホウ
ガンガンローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(2本)
1本
1袋(2本)
サイズ(inch)
2
3
4
6
2
毛丈(mm)
6
13
16
20
25
6
サイズ
ミニミニ
スモール
ミニミニ
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
51651418
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途
内装・外装から美装用までの万能ローラー
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
6
サイズ(inch)
2
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
主な用途
仕上用
外筒外径(Φmm)
10
生地の種類
マイクロファイバー