曜日別特売
- 月光 タイホウ 51651497

 

- 月光 タイホウ 51651497
- 月光 タイホウ 51651497
- 月光 タイホウ 51651497

月光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)4
毛丈(mm)25
サイズスモール
内容量1本注文コード51651497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

含み、吐出しに優れたハイパイルローラー! 強い毛質でへたりも少なく抜群の耐久性。どんな凹凸にもフィット

用途
外壁、屋根塗装、凹凸面
サイズスモール毛丈(mm)25サイズ(inch)4適合塗料水性/ターペン型ウレタン塗料・水性/ターペン型シリコン塗料・各種合成樹脂調合ペイント・各種エマルションペイント等外筒外径(Φmm)19生地の種類混毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする