- フラットローラー タイホウ 51651594

- フラットローラー タイホウ 51651594
- フラットローラー タイホウ 51651594

フラットローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(inch)6
内容量1本注文コード51651594品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!

用途ガラスコート用、フラット仕上げ用、美装仕上げ用サイズスモール毛丈(mm)-サイズ(inch)6適合塗料水性・油性・遮熱塗料対応外筒外径(Φmm)15生地の種類ポリエチレンフォームスポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする