タイホウ
白虎(4ミリ短毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(2本)
1本
1袋(2本)
サイズ(inch)
4
4
6
7
2
3
サイズ
ミニミニ
スモール
ミドル
ミニミニ
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
51651716
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
短毛とは思えない作業性。泡立ち、飛散を抑え鏡面仕上げを実現。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途
木部、鉄部、内装、仕上げ用
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
4
サイズ(inch)
4
適合塗料
水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル等
外筒外径(Φmm)
10
生地の種類
マイクロファイバー