曜日別特売
- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651786

 

- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651786
- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651786
- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651786

銀虎(13ミリ中毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード51651786品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

抜群の耐久性! 超低飛散と少ない泡立ちを実現。王道の中毛13ミリローラー 。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。 タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途外壁、サイディング、軒天サイズミニミニ毛丈(mm)13サイズ(inch)2適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート外筒外径(Φmm)10生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする