曜日別特売
- 飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ 51652030

- 飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ 51652030
- 飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ 51652030

飛ばないローラー ハヤブサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2本)
サイズ(inch)3
毛丈(mm)13
サイズミニミニ
内容量1袋(2本)注文コード51652030品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ

用途
・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根
サイズミニミニ毛丈(mm)13サイズ(inch)3適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料外筒外径(Φmm)10生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする