曜日別特売
- ほほえみ(超極細芯) タイホウ 51652434

- ほほえみ(超極細芯) タイホウ 51652434
- ほほえみ(超極細芯) タイホウ 51652434
- ほほえみ(超極細芯) タイホウ 51652434

ほほえみ(超極細芯)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
毛丈(mm)7
内容量1袋(2本)注文コード51652434品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

雨樋、鼻隠しの間のような狭い隙間部分もローラーでの塗装が可能になり作業性が格段にアップ。

用途
目隠しフェンス、雨樋、鼻隠しの間、ルーバー奥の隙間、ウッドデッキやベンチなどの隙間。
サイズミニミニ毛丈(mm)7サイズ(inch)3外筒外径(Φmm)6生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51652416
2024-03-24
用途: 塗装作業時
吉田塗装工業建設業・工事業

細かいすき間に使えて材料の含みも良いので改善するところは、
ないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする