曜日別特売
- PSX型虎内容器(凹凸:片面) タイホウ 51652486

PSX型虎内容器(凹凸:片面)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード51652486品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

※特許;第6537033号 第7054931号
計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。

用途
塗装用内容器
仕様【しごき面】片面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130容量(L)約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする