曜日別特売
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387

FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387
FRG-XL-KH 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト 51653387

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
カーキ
内容量1台注文コード51653387品番FRG-XL-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア
新色を6色追加しました!
自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!
超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!
ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!

用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.9カーキ寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする