曜日別特売
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430

FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430
FRG-D-SS-MIV マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653430

マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
モロッカンアイボリー
内容量1台注文コード51653430品番FRG-D-SS-MIV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット!
新色2色追加しました!
お部屋にあった柄とお色からお選びいただけます。
極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪

用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)0.7モロッカンアイボリー寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1400
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする