ホームテイスト
さわやかな木製ごみ箱上ラック スリムタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
51653640
品番
FLLW-T2S-WHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ごみ箱上の空間をより快適にしたオール木タイプのごみ箱上ラック!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途
事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
22.4
色
ホワイトウォッシュ
耐荷重(kg)
固定棚:20、可動棚:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×41×180
組立時間
60分
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません