曜日別特売
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658

FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658
FSK-T30L3-WHW さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト 51653658

さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード51653658品番FSK-T30L3-WHW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ごみ箱上の空間をより快適にしたごみ箱上ラックワイドタイプ!さわやかなホワイトウォッシュの色目が空間の雰囲気を変えてくれる商品です!

用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)31ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)天板:5、オープンスペース:25、可動棚大:2、可動棚小:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×45.5×181組立時間90分材質(脚部)スチール(粉体塗装)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,637/税込4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする