曜日別特売

シートケース

商品レビューを投稿する
グレー
内容量1個注文コード51654069品番W649GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,180
販売価格(税別)
1,982

パッキンでしっかり閉まって乾燥を防ぎ、ワンタッチで開く「シートケース」が、さらに開けやすくなりました。
ワンタッチで開閉できつつ、パッキンでしっかり閉まるので乾燥を防ぎます。
除菌シートやトイレ掃除シート、おしりふきなど、いろいろなシートが袋ごと入ります。
フタのボタンをなくし、天面を押すと開けられる機構にすることで操作性が向上しました。
パッキン形状などを変更することで密閉性が向上、さらにシート補充時にフタが取り外しやすくなりました。
カラーはホワイトとグレーの2色からお選びいただけます。

材質本体・フタ・フタ枠:ABS樹脂、パッキン・シリコーンパーツ:シリコーンゴム寸法(mm)約181×82×117グレー耐熱温度(℃)本体・フタ・フタ枠:70、パッキン:200
注意
※フタとパッキンの間にウェットシートが挟まるとフタが開閉しにくくなる場合があります。
※平らな場所でご使用ください。
※用途以外でのご使用はおやめください。
※万一商品に欠陥がございましたらお取り替えいたします。
※フタの開きが弱い場合は、一度シリコーンパーツを外し、再度組みなおしてください。その際、シリコーンパーツと上パッキンとの間に隙間ができないようご注意下さい。
※たわしまたは磨き粉を使用すると傷が付くことがあります。
※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って乾燥させてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする