191907 MWB MOVERADカーゴパンツ ミタニコーポレーション 51654324

 

191907 MWB MOVERADカーゴパンツ ミタニコーポレーション 51654324
191907 MWB MOVERADカーゴパンツ ミタニコーポレーション 51654324
191907 MWB MOVERADカーゴパンツ ミタニコーポレーション 51654324
191907 MWB MOVERADカーゴパンツ ミタニコーポレーション 51654324
191907 MWB MOVERADカーゴパンツ ミタニコーポレーション 51654324

MWB MOVERADカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1枚注文コード51654324品番191907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

上質な生地感リッチスタイル!動けるストレッチカーゴパンツ!5ポケットにジッパー付きダブルカーゴポケットとスマホ収納ポケットで頼れる収納力です。

用途一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー種別カーゴパンツブラックサイズLL混率(%)綿65/ポリエステル33/ポリウレタン2股下(cm)78ウエスト(cm)88股上(cm)29裾幅(cm)19ワタリ(cm)32
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください
※タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。
※洗濯ネットをご使用ください
※水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
※摩擦により色落ち・色移りする場合があります。
※素材の特性上、水洗いで縮む場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする