曜日別特売
214358 MWB FORT(フォート) ミタニコーポレーション 51654525

 

214358 MWB FORT(フォート) ミタニコーポレーション 51654525
214358 MWB FORT(フォート) ミタニコーポレーション 51654525
214358 MWB FORT(フォート) ミタニコーポレーション 51654525
214358 MWB FORT(フォート) ミタニコーポレーション 51654525
214358 MWB FORT(フォート) ミタニコーポレーション 51654525

MWB FORT(フォート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ダークネイビー
内容量1足注文コード51654525品番214358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミドルカットのセーフティスニーカー。屈曲性&ホールド感!ミリタリースタイルでワークやカジュアルにも合わせやすい。鋼鉄先芯入り。

用途
一般作業・土木建築・工場内作業
形状ミドルカットダークネイビーサイズ(cm)25.5材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)合成ゴム機能屈曲性足幅2E相当材質(先芯)鋼鉄靴タイプスニーカー
注意
※本品は、先芯で覆われた爪先部を保護するものです。
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
※足に合ったサイズをお選びください。履き口のかかと部分を踏みつぶさないでください。靴の機能を損なう恐れがあります。
※一度でも衝撃や圧迫を受けた製品は、外観のいかんに関わらず、ご使用をお止めください。
※製品が一部でも破損した場合は、安全のためご使用をお止めください。
※かゆみ・カブレなど皮膚に異常を感じた時は、直ちにご使用をお止めください。
※火のそばには置かないでください。軟化または変形することがあります。
※車中、車のトランクなど、高温多湿の場所に放置しないでください。変形または劣化することがあります。
※乾燥させる時は、陰干しにしてください。
※本品はスポーツやレジャーなどの目的には適していません。
※シューズに使われている人工皮革・綿布・中綿素材などは、現在の染色・プリント技術では色落ちを完全に止めることはできません。
※水に濡れた場合や摩擦、汗などが原因で、他の衣類などに色移りすることがあります。
※薄い色のソックスなどを着用する時は十分にご注意ください。
※シューズは、できる限り風通しのよい日陰で保管してください。
※夏場の車中、車のトランクなど、高温多湿の場所に長時間保管すると変形または劣化することがあります。
※ポリウレタン(PU)を使用しているシューズは、長い間履かないでいると使用に耐えられないほど劣化していることがあります。
※長期保管の後は着用前に必ずご確認ください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適切な靴をお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする